| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7670161 Herst.-Nr.: 3245429949586 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einmalhandschuhe Trilites 994 Tripolymer-Formel zum Schutz vor Chemikalienspritzern.
-Materialmix aus 3 Polymeren für erhöhten Tragekomfort und Widerstandsfähigkeit -Schutz vor Chemikalienspritzern -Optimale Wandstärke für höchstes Tastempfinden und optimaler Haltbarkeit
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016
Handschuhgröße 8 Länge 255 mm Dicke 0,15 mm Farbe violett Material Tripolymer Innenausführung chloriniert |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuhe latex, chemikalienhandschuh einfach, Handschuhe,Trilites, Hand,Schuhe, Einweg-Handschuhe |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 14,75* | € 18,15* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,20* | € 18,28* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 16,74* | € 20,02* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 14,05* | € 20,56* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 14,62* | € 21,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 10 Stück (ab € 1,462* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|