Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9005002 Herst.-Nr.: 2010004 EAN/GTIN: 4250108801504 |
| | |
|
| | |
| Augen-Spülbox oculav NIT® Kunststoffbox ca. 260 x 160 x 80 mm, orange, mit Wandhalterung. Enthält 4 x ca. 250 ml Sterillösung und Sofortset für Augenverletzungen (DuOcul-Augenkompressen, Augenklappe, Pflasterstreifen, Kompresse, Einmal-Schutzhandschuhe).
Typ oculav NIT® Nennvolumen 250 ml Art Spülflüssigkeit Phosphatpuffer Wandmontage möglich Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Kompresse, Wundkompressen, Kunststoffbox, erste hilfe kasten söhngen orange, kunststoffbox, kunststoffbox 250ml, Augenschutz,Spülflaschen |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 52,36* | € 66,07* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 54,55* | € 66,48* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 54,72* | € 67,17* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 6,49* | ab € 63,65* | € 77,29* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 66,00* | € 80,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 63,65* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|