Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitrilhandschuhe KIMTECH SCIENCE STERLIN Gr.M (7-8) puderfreiStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nitrilhandschuhe KIMTECH SCIENCE STERLIN Gr.M (7-8) puderfreiStk.
Nitrilhandschuhe KIMTECH SCIENCE STERLIN Gr.M (7-8) puderfreiStk.
Nitrilhandschuhe KIMTECH SCIENCE STERLIN Gr.M (7-8) puderfreiStk.
Artikel-Nr.:
     163-9005277
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     99212-40 #
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Einmalhandschuhe Kimtechä Sterlingä, Nitril
-Synthetisches Nitril-Polymer
-Frei von Naturkautschuk-Latex
-Puderfrei
-Manschette mit Rollrand
-Texturierte Fingerspitzen für hohe Sensitivität
-Beidhändig tragbar
-Online abrufbares Analysezertifikat
-AQL-Wert (Acceptable Quality Level) von 0,65
-Geringste Materialstärke 0,07 mm
-Kat. III

Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Lebensmittelunbedenklich.

Handschuhgröße M
Länge 240 mm
Dicke 0,07 mm
Material Nitril
Puderfrei Ja
AQL 0,65
Lebensmittelgeeignet Ja
Beidseitig tragbar Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 150 Stück (ab € 0,10734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,38*
€ 36,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,06*
€ 35,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,27*
€ 33,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,29*
€ 28,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,54*
€ 28,01
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 21,20*
€ 25,23
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 19,08*
€ 22,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,10*
€ 19,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.