Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer GGVS/Kfz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.264 161
9.264 161
Artikel-Nr.:
     163-9264161
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0301012
EAN/GTIN:
     4250108801856
Suchbegriffe:
ADR-Ausrüstungsset
GGVS-Koffer
Gefahrgutkoffer
KFZ-Verbandkasten
Kfz.-Verbandkasten plus Schutzausrüstung GGVS
Erste-Hilfe-Ausstattung DIN 13164, zusätzlich mit GGVSEB-Schutzausrüstung (Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt).
Inhalt: nach DIN 13164 (Kfz-Verbandkasten), zusätzlich mit GGVSEB-Schutzausrüstung bestehend aus dichtschließender Schutzbrille, Neopren-Handschuhen (nach EN 420, EN 388, EN 374, Kat. III), Einmalschürze, drei Trinkwasserkonserven à 100 ml, oculav NIT® Augenspülung, SIRIUS® Rettungsdecke

-Maße: ca. 310 x 210 x 130 mm
-Farbe: orange
-Material: ABS-Kunststoff
-Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
-Koffer plombierbar
-Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramm

Typ Kfz.-Verbandkasten
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Verbandskasten, KFZ-Verbandtasche, Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, kfz-verbandkasten, Kfz,Verbandskasten, Schutzbrillen, Laborbrille
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 88,23*
€ 107,89*
1
€ 4,95*
ab € 107,18*
€ 131,07*
1
€ 4,95*
ab € 106,40*
€ 131,07*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 121,40*
€ 148,60*
Lager 163
1
Frei Haus
ab € 168,07*
€ 206,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,04*
€ 245,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,53*
€ 242,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,11*
€ 228,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,51*
€ 216,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,07*
€ 200,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 168,07* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,27*
Zubehör
Söhngen
3003007
ab € 11,86*
Zubehör
Söhngen
0701001
ab € 0,80*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Kanzlsperger
001.05.0001
ab € 18,30*
Zubehör
k.A.
ab € 9,04*
Zubehör
Söhngen
2010090
ab € 11,56*
Zubehör
Söhngen
3004010
ab € 16,02*
Zubehör
WUNDmed
02-030
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.