Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN® KFZ-Verbandkasten Lübeck AIR, 13164:2022, schwarz, Kunststoff, 260x160x80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46965
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3004010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beatmungsfolie
Beatmungshilfe
Beatmungshilfen
Beatmungstuch
SÖHNGEN® KFZ-Verbandkasten Lübeck AIR,13164:2022,schwarz,Kunststoff,260x160x80mm

SÖHNGEN® KFZ-Verbandkasten Lübeck AIR, Füllung gemäß DIN 13164:2022, staub- und spritzwassergeschützt, Innenausstattung mit Extra-Tray für Kleinteile, mit Scharnier und Verschlusslaschen, Farbe: schwarz, Material: Kunststoff, Maße: 260 x 160 x 80 mm
Weitere Informationen:
Norm Erste Hilfe:
DIN 13164
Kategorie Erste Hilfe:
Koffer und Kästen
Farbe Erste Hilfe:
schwarz
Marke:
SÖHNGEN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 16,10*
€ 22,33*
1
€ 4,95*
ab € 16,00*
€ 22,33*
35 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 18,12*
€ 25,08*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 21,17*
€ 28,98*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 23,54*
€ 35,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
538.02
ab € 14,14*
Zubehör
Söhngen
3003005
ab € 7,08*
Zubehör
GEBRA
308410
ab € 12,47*
Zubehör
MAPROM
KSI_114707
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.