Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefwaage Wägebereich 0,5kg Batteriebetrieb Ziffernschri.0,1g Plattform-D.150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9182486666
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMB 500-1
EAN/GTIN:
     4045761076525
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage
robustes Einstiegsmodell · große, stoßfeste Kunststoff-Wägeplatte · sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße · kontrastreiches Display mit großen Tasten · Batteriebetrieb
Weitere Informationen:
Wägebereich:
0,5 kg
Ziffernschritt:
0,1 g
Ausführung:
Batteriebetrieb
Wägeplattform-Ø:
150 mm
Marke:
KERN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 37,68*
€ 47,26*
1
€ 4,95*
ab € 38,68*
€ 47,27*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 39,10*
€ 47,88*
1
€ 4,95*
ab € 40,16*
€ 48,91*
1
€ 14,90*
ab € 36,53*
€ 49,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,93*
Zubehör
Kern
440-902
ab € 20,63*
Zubehör
Kern
266677
ab € 76,71*
Zubehör
Kern
963-127
ab € 70,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.