Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenreparatur für Betonböden, 25 kg, grau 147012-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4445-147012-YY
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     RDBRS1A250
EAN/GTIN:
     4250971500016
Suchbegriffe:
Beton Reparaturmasse
Betonreparatur
Betonreparatursystem
Epoxidharz
Bodenreparatur für Betonböden, 25 kg, grau Die Bodenreparatur für Beton- und Steinböden bessert defekte Stufen, Löcher, Unebenheiten, abgenutzte Stellen und beschädigte Fugen aus. Setzen Sie das Reparatursystem für Böden im Innen- und Außenbereichen ein, die stark beansprucht werden. Beton-Reparatursystem auch zum Höhenausgleich einsetzbar Wasserdicht, staubfrei und chemikalienresistent Verbrauch: 10 kg für ca. 1,2 m² bei 5 mm Stärke Verlegebedingung: trocken und nicht im direkten Sonnenlicht Dauerhaft fester Verbund mit dem Untergrundmaterial, dadurch extrem belastbar Einsatzbereich = Innenbereich Außenbereich Reparatur von = Betonböden Tiefenausbesserung = 0 - 50 mm Verlegetemperatur = 10 - 30 °C Verarbeitungszeit nach Herstellung der Mischung = 30 min Härtezeit = 8 h Begehbar nach ca. = 8 h Inhalt = 25 kg Verbrauch = 8,33 kg/m² Mehrschichtfähig = ja Farbe = grau Material = Epoxid-Betonreparaturmörtel Härter Konsistenz = zäh
Weitere Informationen:
Begehbar nach ca.:
8 h
Einsatzbereich:
Innenbereich\;Außenbereich\;
Farbe:
grau
Härtezeit:
8 h
Inhalt:
25 kg
Konsistenz:
zäh
Material:
Epoxid-Betonreparaturmörtel\;Härter\;
Mehrschichtfähig:
ja
Tiefenausbesserung:
0 mm
Verarbeitungszeit nach Herstellung der Mischung:
30 min
Verbrauch:
8.33 kg/m²
Verlegetemperatur:
10 °C
Reparatur von:
Betonböden
HEIGHT GRO:
380.00 mm
WIDTH GRO:
310.00 mm
DEPTH GRO:
310.00 mm
WEIGHT GRO:
29.520000 kg
CUSTOMS NUMBER:
25231000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 254,18*
€ 310,31*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,92*
€ 311,80*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 243,07*
€ 313,14*
€ 4,70*
ab € 303,69*
€ 368,64*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,31*
€ 369,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,75*
€ 367,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,32*
€ 322,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,90*
€ 315,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,18*
€ 302,47
pro Stück
1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 10,1672* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDARS1S250
ab € 66,60*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DESMA050
ab € 124,27*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DESML050
ab € 124,31*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXFA050
ab € 191,10*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXFL050
ab € 190,19*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXGA050
ab € 190,72*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXGL050
ab € 191,93*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXMA050
ab € 191,82*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXML050
ab € 190,31*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DASMA050
ab € 164,43*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DASML050
ab € 163,67*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRF1A250
ab € 123,40*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAEAA170
ab € 109,37*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBOR1A250
ab € 107,77*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRS1A100
ab € 120,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.