Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Antirutschbeläge
>
Antirutschbodenfarbe
>
Epoxidharz Bodenbeschichtung
>
Artikel
dmd Betonreparatursystem 25kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-MHE-RDBRS1A250
Hersteller:
dmd
Herst.-Nr.:
MHE-RDBRS1A250
EAN/GTIN:
4250971500016
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Beton Reparaturmasse
Betonreparatur
Betonreparatursystem
Epoxidharz
dmd Betonreparatursystem 25kg
Anwendung:
zum Reparieren von Beton und Steinböden
in Innen- und Außenbereichen
mit extremer Beanspruchung
Löcher
abgenutzte Stellen
defekte Stufen und Unebenheiten
Höhenausgleich
Reparatur beschädigter Fugen
Auch zur Reparatur tieferer Löcher geeignet. Hierzu einfach mehrere Schichten auftragen
Beschreibung:
2-Komponenten-Epoxidharzmörtel
bestehend aus Epoxid-Betonreparaturmörtel und Härter
Im Vergleich zu normalem Beton: 4-fache Druckfestigkeit; 4,7-fache Zugfestigkeit und 8-fache Biegefestigkeit
Eigenschaften
extrem hart und widerstandsfähig
dauerhaft fester Verbund mit dem Untergrundmaterial ab bereits 5mm Stärke
weitgehend chemikalienresistent
wasserdicht
staubfrei
breiter Temperaturbereich
sehr hohe Tragfähigkeit
frei modellierbar
i.d.R. selbstgrundierend
Verbrauch 10kg für ca. 1,2qm bei 5mm Stärke
Tiefe bis zu 50mm in einer Schicht, sonst mehrere Schichten auftragen
Verlegebedingung trocken und nicht in direktem Sonnenlicht
Verarbeitungszeit nach Herstellung der Mischung bis zu 60 Minuten
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
Härtezeit (abhängig von der Temperatur):
6-8 h je Schicht
begehbar nach:
3-6 h
Verlegetemperatur:
von +10 bis +30 °C
Inhalt:
25 kg
Farbe:
grau
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Mehlhose Antirutschprodukte
>
Bodenreparatur
>
Bodenreparatursystem / Betonoberflächenreparatur
Weitere Suchbegriffe:
Epoxydharz
,
Epoxidbodenbeschichtung
,
Epoxidharz Bodenbeschichtung
,
Epoxidharzmörtel
,
Epoxydharzmörtel
,
epoxidharzmörtel 25kg
,
epoxidharzmörtel
,
epoxidharz 25 kg
,
Spachtelmasse
,
Epoxidreparatur
,
Epoxid
,
2-Komponenten
,
Asphaltreparatursystem
,
Fließspachtel
,
Bodenbeschichtung
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 254,18*
€ 310,31*
Lager 874
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,92*
€ 311,80*
Lager 874SW
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 243,07*
€ 313,14*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 303,69*
€ 368,64*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,14*
€ 372,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,14*
€ 358,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 297,45*
€ 353,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 294,43*
€ 350,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,14*
€ 303,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,01*
€ 299,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,07*
€ 289,25
pro Stück
1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 9,7228* pro Kilogramm)
Lagerstand:
Lager 874SW
Versand:
Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asphalt-Reparatursystem, für extreme Beanspruchung, Bitumen-Fertigmischung, 25kg
Mehlhose Antirutschprodukte
RDARS1S250
ab € 66,60*
Ähnlich
Bodenbeschichtung Standard, matt grau 146987-YY
Mehlhose Antirutschprodukte
DESMA050
ab € 124,27*
Ähnlich
Bodenbeschichtung Standard, matt hellgrau 146988-YY
Mehlhose Antirutschprodukte
DESML050
ab € 124,31*
Ähnlich
Bodenbeschichtung, Antirutsch-Epoxidbeschichtung Extra Stark, fein, grau, 5 kg
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXFA050
ab € 191,10*
Ähnlich
Bodenbeschichtung, Antirutsch-Epoxidbeschichtung Extra Stark, fein, hellgrau, 5
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXFL050
ab € 190,19*
Ähnlich
Bodenbeschichtung, Antirutsch-Epoxidbeschichtung Extra Stark, grob, grau, 5 kg
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXGA050
ab € 190,72*
Ähnlich
Bodenbeschichtung, Antirutsch-Epoxidbeschichtung Extra Stark, grob, hellgrau, 5
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXGL050
ab € 191,93*
Ähnlich
Bodenbeschichtung, Antirutsch-Epoxidbeschichtung Extra Stark, medium, grau, 5 kg
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXMA050
ab € 191,82*
Ähnlich
Bodenbeschichtung, Antirutsch-Epoxidbeschichtung Extra Stark, medium, hellgrau,
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXML050
ab € 190,31*
Ähnlich
Bodenbeschichtung, Antirutsch-Epoxidbeschichtung Standard, grau, 5 kg
Mehlhose Antirutschprodukte
DASMA050
ab € 164,43*
Ähnlich
Bodenbeschichtung, Antirutsch-Epoxidbeschichtung Standard, hellgrau, 5 kg
Mehlhose Antirutschprodukte
DASML050
ab € 163,67*
Ähnlich
Bodenreparatur, Fließspachtel, 2-Komponenten-Reparatur, Innen & Außen, grau
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRF1A250
ab € 123,40*
Ähnlich
dmd Antirutsch-Epoxidbodenbeschichtung, Inhalt 17 Liter, Farbe grau
Mehlhose Antirutschprodukte
DAEAA170
ab € 109,37*
Ähnlich
dmd Betonoberflächenreparatursystem, staubfrei, selbstglättend, für ca. 4qm, 25kg
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBOR1A250
ab € 107,77*
Ähnlich
dmd Betonreparatursystem, frei modellierbar, für ca. 1,2qm, 10kg
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRS1A100
ab € 120,51*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen