Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Ringbuch Pur 20784-11 A4 2Ringe natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-120021800
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20784-11
EAN/GTIN:
     4009212056894
Suchbegriffe:
Graukarton
Graupappe
Kraftpapier
Ringbuch
Zur sicheren Ablage gelochter Unterlagen. Mit hochwertigem schwarzen Druck einer Libelle.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Pur
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ringbuch Pur
Maße:
26 x 32 cm (B x H)
Rückenbreite:
35 mm
Für Papierformat:
DIN A4
Ringdurchmesser:
25 mm
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Ringe, Rundmechanik
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Recyclingkarton
Material außen:
Kraftpapier
Farbe:
naturbraun
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, pagna ringbuch a4 2 ringe, graukarton, ringbuch a4, Dokumentenablagen, Sammler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
26
€ 5,87*
ab € 2,06*
€ 3,15*
€ 6,78*
ab € 2,17*
€ 3,27*
1 Tag
57
€ 5,49*
ab € 2,19*
€ 3,29*
2 Tage
41
€ 2,90*
ab € 2,22*
€ 3,34*
Lager 1682
3
€ 5,95*
ab € 2,43*
€ 3,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
26057-11
ab € 3,29*
Ähnlich
Pagna
26087-11
ab € 4,80*
Ähnlich
Pagna
40060-11
ab € 2,25*
Ähnlich
Pagna
40061-11
ab € 2,32*
Ähnlich
Pagna
44007-11
ab € 4,26*
Ähnlich
Pagna
44009-11
ab € 2,06*
Ähnlich
Pagna
44012-11
ab € 4,94*
Ähnlich
Pagna
50390-11
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.