Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Sichttasche 40950000 DIN A5 0,2mm genarbt Öse PVC weich farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-126050300
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40950000
EAN/GTIN:
     4002432308057
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Magnet-Rahmen
Mit Klappe zum Schutz der Unterlagen. Mit Einreiß- und Kantenschutz.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichttasche
Maße:
15,8 x 24 cm (B x H)
Dicke der Folie:
0,20 mm
Für Papierformat:
DIN A5
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
dokumentenecht:
Nein
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PVC-Weichfolie
Farbe:
farblos
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Weitere Suchbegriffe: Magnetrahmen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, aktenhülle leitz genarbt, magnet rahmen, magnet-rahmen weiß, Dokumentenhüllen, Dokumententaschen, Einsteckhüllen, Klarsichttaschen, Plakattaschen, Prospektrahmen, Schutzhüllen, Sichttaschen, Spezialhüllen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8726*
€ 3,1912*
2 Tage
167
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,9796*
€ 3,4796*
11 Tage
167
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,97*
€ 3,50*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,01*
€ 3,62*
Lager 1682
332
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,09*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
40940000
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.