Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttaschen A5 200my mit Öse zum Aufhängen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichttaschen A5 200my mit Öse zum Aufhängen
Sichttaschen A5 200my mit Öse zum Aufhängen
Artikel-Nr.:
     467-KATA769573
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40950000
EAN/GTIN:
     4002432308057
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Magnet-Rahmen
  • Sichttasche, A5, obere SchmalSeite offen, genarbt, mit Öse zum Aufhängen, mit Überdeckklappe und Einreißschutz
  • Material: PVC-Weichfolie 0,20 mm
  • Format: 152 x 210 mm
  • Farbe: farblos
Weitere Informationen:
Ausführung:
transparent
Besonderheit:
Einreißschutz, mit Aufhängeöse
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.018 kg
dokumentenecht:
nein
Farbe:
farblos
Farbname:
farblos
Marke:
Leitz
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
200 mic
Öffnung:
kurze Seite
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8726*
€ 3,1912*
2 Tage
167
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,9796*
€ 3,4796*
Lager 467
167
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,97*
€ 3,50*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,01*
€ 3,62*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 3,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
40940000
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.