Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Sichttafel
>
Magnetrahmen
>
Artikel
Sichthüllen Leitz Sichttaschen DIN A5 4095
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 3636
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-4095
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
40950000
EAN/GTIN:
4002432308057
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Magnet-Rahmen
Sichthüllen Leitz Sichttaschen DIN A5 4095
PVC-Weichfolie 200my, genarbt, oben offen, Schutzklappe, Aufhängeloch, Pack 50 Stück - Leitz extra starke Klarsichthüllen/Sichttaschen 40950000 in Spezialausführung mit Einreiß- und Kantenschutz und Aufhängeöse. Format: DIN A5-Hochformat, Material: PVC-Weichfolie, Oberfläche: genarbt, Folienstärke: 200my (0,20mm), Öffnung: oben. Ausführung: Überdeckklappe über der Öffnung, mit Öse zum Aufhängen. Innenmaße: 152x210mm.
... >
Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
>
Ordnen, Archivieren
>
Sichthülle, Schutzhülle
Weitere Suchbegriffe:
Magnetrahmen
,
Aktenhülle
,
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
,
Klarsichthüllen ohne Lochrand
,
Sichthüllen
,
Aushang-Schutzhülle
,
Aushangschutzhülle
,
Klarsicht-Tasche
,
Klarsichttasche
,
Preisschild-Schutzhülle
,
Preisschildschutzhülle
,
Sicht-Tasche
,
Sichttasche
,
aktenhülle leitz genarbt
,
magnet rahmen
,
magnet-rahmen weiß
,
Dokumentenhüllen
,
Sichttaschen
,
Klarsichthüllen
,
Aktenhüllen
,
Ablagehüllen
,
Einsteckhüllen
,
Sicht-/Aktenhüllen
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3636
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8726*
€ 3,2212*
Lager 1682
2 Tage
332
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,97*
€ 3,46*
Lager 690
2 Tage
367
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,9896*
€ 3,4796*
Lager 467
9 Tage
117
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,97*
€ 3,49*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 3,62*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,2212*
€ 3,83323
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9812*
€ 3,54763
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,439*
€ 2,90241
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 2,2626*
€ 2,69249
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8726*
€ 2,22839
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 161,06* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3636
Versand:
Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3636
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sichttasche, A4, PVC, genarbt, mit Öse, farblos
Leitz
40940000
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen