Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttasche, A5, PVC, genarbt, mit Öse, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-305140100
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4095-00-00
EAN/GTIN:
     4002432308057
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Magnet-Rahmen
Leitz Sichttasche, A5, obere SchmalSeite offen, genarbt, mit Öse zum Aufhängen, mit Überdeckklappe und Einreißschutz. Material: PVC-Weichfolie 0,20 mm. Format: 152 x 210 mm. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Größe:
A5
Farbe:
farblos transparent
Ausführung:
genarbt
Material:
PVC
Stärke:
0,20 mm
Packungsinhalt:
1 Stück
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8726*
€ 3,1912*
Lager 690
167
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,9796*
€ 3,4796*
11 Tage
167
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,97*
€ 3,50*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,01*
€ 3,62*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 3,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4796*
€ 4,14072
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8896*
€ 3,43862
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6996*
€ 3,21252
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6396*
€ 3,14112
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4796*
€ 2,95072
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9796*
€ 2,35572
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
40940000
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.