Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Ausweishülle 214219 210x105mm Polypropylen transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-126168203
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     214219
EAN/GTIN:
     4005546216928
Suchbegriffe:
Ausweisetui
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Wichtige Dokumente benötigen Schutz vor Verschleiß und Schmutz. Passende Schutzhüllen unterstützen die schnelle Archivierung loser Unterlagen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ausweishülle
Produktverwendung:
Kraftfahrzeugscheine dreiteilig
Maße:
210 x 105 mm (B x H)
Dicke der Folie:
0,17 mm
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
rechts, links offen
max. Anzahl der Karten:
1 Karte
dokumentenecht:
Ja
Einreißschutz vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Weitere Suchbegriffe: Ausweisschutzhülle, Brieftasche, Geldbeutel, Geldbörse, Portemonnaie, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, brieftasche, Ausweishüllen, Glassichthüllen, Hüllen, Kartenhüllen, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Schutzhüllen, Sichthüllen, Sichttaschen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,52*
€ 0,88*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,50*
€ 0,90*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,507*
€ 0,904*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,52*
€ 0,93*
Lager 1682
295
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,55*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Durable
890319
ab € 0,67334*
Sonstiges
Durable
890023
ab € 0,615*
Sonstiges
Durable
214401
ab € 4,72*
Sonstiges
Durable
213519
ab € 0,25*
Sonstiges
Durable
213119
ab € 0,51*
Sonstiges
Durable
213219
ab € 0,35*
Sonstiges
Durable
213319
ab € 0,24*
Sonstiges
Durable
213419
ab € 0,23*
Sonstiges
Durable
213819
ab € 0,32*
Sonstiges
Durable
213919
ab € 0,33*
Sonstiges
Durable
214319
ab € 0,40*
Sonstiges
Durable
214019
ab € 0,45*
Sonstiges
Durable
214119
ab € 0,73*
Sonstiges
Durable
213719
ab € 0,19*
Sonstiges
Durable
213619
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.