Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierfolie DIN A4 75mic glänzend transparent 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-126661300
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     126661300
EAN/GTIN:
     4003969962439
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Qualitativ hochwertige Folie. Geeignet zur Verwendung mit oder ohne Carrier.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminierfolie
Maße:
216 x 303 mm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
75 µm
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Abheftlochung vorhanden:
Nein
Werkstoff:
PET/EVA
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 3,45*
€ 5,75*
Lager 1682
1157
€ 5,95*
ab € 3,63*
€ 5,86*
8 Tage
1000
€ 9,95*
ab € 4,15*
€ 6,61*
3 Tage
97
€ 1,95*
ab € 8,51*
€ 12,35*
4 Tage
1162
€ 6,90*
ab € 6,07*
€ 15,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,17*
€ 6,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,0363* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5306114
ab € 5,92*
Ähnlich
Fellowes
5312903
ab € 0,18*
Ähnlich
Fellowes
53511
ab € 0,18*
Ähnlich
Fellowes
5452101
ab € 0,52*
Ähnlich
Leitz
33818
ab € 6,62*
Ähnlich
GBC
IB049033
ab € 11,48*
Ähnlich
GBC
IB585036
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.