Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Moderationskarte UMZ 10 99 sortiert 500 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-154029399
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     UMZ 10 99
EAN/GTIN:
     4016946055949
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Für die Perfekte Präsentation.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationskarte
Sonderform:
Kreis
Durchmesser:
9,5 cm
Grammatur:
130 g/m²
selbstklebend:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Altpapier, 100 % recycelt
Farbe:
farbig sortiert
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
290
1
€ 5,95*
ab € 6,33*
€ 9,67*
1 Tag
19
1
€ 5,49*
ab € 6,37*
€ 9,68*
1
€ 4,30*
ab € 6,40*
€ 9,73*
1
€ 7,95*
ab € 6,52*
€ 10,13*
6 Tage
19
1
€ 5,87*
ab € 7,01*
€ 10,53*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,67*
€ 11,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,49*
€ 11,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,48*
€ 10,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,38*
€ 9,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,33*
€ 7,53
pro Paket
1 Paket enthält 500 Karten (ab € 0,01266* pro Karte)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,15*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF 03
ab € 139,57*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF 12
ab € 117,31*
Ähnlich
Franken
CC-UMTK
ab € 129,55*
Ähnlich
Franken
CC-UMTK-G
ab € 125,29*
Ähnlich
Franken
MT2211
ab € 209,49*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF-G03
ab € 141,84*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF-G12
ab € 161,40*
Ähnlich
Franken
MT2011
ab € 189,99*
Ähnlich
Soennecken
4874
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.