Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel X-tra!Line, klappbar,Filz/Filz,Aluminiumrahmen,1200x1500mm,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationstafel X-tra!Line, klappbar,Filz/Filz,Aluminiumrahmen,1200x1500mm,grau
Moderationstafel X-tra!Line, klappbar,Filz/Filz,Aluminiumrahmen,1200x1500mm,grau
Moderationstafel X-tra!Line, klappbar,Filz/Filz,Aluminiumrahmen,1200x1500mm,grau
Moderationstafel X-tra!Line, klappbar,Filz/Filz,Aluminiumrahmen,1200x1500mm,grau
Moderationstafel X-tra!Line, klappbar,Filz/Filz,Aluminiumrahmen,1200x1500mm,grau
Artikel-Nr.:
     C1011-CC-UMTF-G12
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     CC-UMTF-G12
EAN/GTIN:
     4016946182621
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Moderationstafel X-tra!Line. Zusammenklappbar zur platzsparenden Lagerung bei Nichtgebrauch. Doppelseitig. Filz/Filz. Beidseitig verwendbar. 2 Metall-Standbeine mit geradem Füßen (560 mm tief). Leicht, robust und standfest. Oberfläche/Material: Textilfaser. Rahmen: weißes Metall mit Kunststoffecken. Format Tafel: 1200 x (2x) 750 mm. Format Gesamt: 1200 x 1900 x 560 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Breite der Tafel:
120
Material des Rahmens:
Metall
Farbe der Vorderseite:
grau
Höhe der Tafel:
75
Beschreibung der Besonderheiten:
Doppelseitig. Filz/Filz. Beidseitig verwendbar. 2 Metall-Standbeine mit geradem Füßen (560 mm tief). Leicht, robust und standfest.
zusammenklappbar:
Ja
Ausführung des Fußes:
2 Metall-Standbeine mit geraden Füßen, 560 mm tief
Gesamthöhe:
1900
Material der Rückseite:
Filz
Farbe der Rückseite:
grau
Masse (Gewicht):
5
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Material der Vorderseite:
Filz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,73*
€ 249,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,66*
€ 239,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 199,38*
€ 237,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,14*
€ 208,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 173,32*
€ 206,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
UMZ P19/34
ab € 6,14*
Zubehör
Franken
UMZ P19/12
ab € 6,00*
Zubehör
Franken
UMMSB
ab € 60,30*
Zubehör
Franken
UMZWS
ab € 4,08*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S3
ab € 3,32*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S2
ab € 3,89*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S1
ab € 3,88*
Zubehör
Franken
UMZS 20 99
ab € 23,69*
Zubehör
Franken
UMZH 20 99
ab € 8,27*
Zubehör
Franken
UMZ 20 04
ab € 22,87*
Zubehör
Franken
UMZ 20 18
ab € 22,42*
Zubehör
Franken
UMZ 20 19
ab € 22,56*
Zubehör
Franken
UMZ 20 05
ab € 22,52*
Zubehör
Franken
UMZ 20 07
ab € 22,94*
Zubehör
Franken
UMZ 20 99
ab € 15,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.