Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel X-tra!Line, Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationstafel X-tra!Line, Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, grau
Moderationstafel X-tra!Line, Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, grau
Moderationstafel X-tra!Line, Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, grau
Moderationstafel X-tra!Line, Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, grau
Moderationstafel X-tra!Line, Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, grau
Moderationstafel X-tra!Line, Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, grau
Moderationstafel X-tra!Line, Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-CC-UMTF 12
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     CC-UMTF 12
EAN/GTIN:
     4016946182607
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Moderationstafel X-tra!Line. Doppelseitig. Filz/Filz. Beidseitig verwendbar. 2 Metall-Standbeine mit geradem Füßen (560 mm tief). Leicht, robust und standfest. Oberfläche/Material: Textilfaser. Rahmen: weißes Metall mit Kunststoffecken. Format Tafel: 1200 x 1500 mm. Format Gesamt: 1200 x 1900 x 560 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Material der Rückseite:
Filz
Masse (Gewicht):
5
Beschreibung der Besonderheiten:
Doppelseitig. Filz/Filz. Beidseitig verwendbar. 2 Metall-Standbeine mit geradem Füßen (560 mm tief). Leicht, robust und standfest.
Farbe der Vorderseite:
grau
Farbe der Rückseite:
grau
Material des Rahmens:
Metall
Gesamthöhe:
1900
Höhe der Tafel:
150
Breite der Tafel:
120
Material der Vorderseite:
Filz
zusammenklappbar:
Nein
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Ausführung des Fußes:
2 Metall-Standbeine mit geraden Füßen, 560 mm tief
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,58*
€ 193,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 148,95*
€ 177,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 134,89*
€ 160,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,62*
€ 143,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
UMZ P19/34
ab € 6,14*
Zubehör
Franken
UMZ P19/12
ab € 6,00*
Zubehör
Franken
UMMSB
ab € 60,30*
Zubehör
Franken
UMZWS
ab € 4,08*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S3
ab € 3,32*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S2
ab € 3,89*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S1
ab € 3,88*
Zubehör
Franken
UMZS 20 99
ab € 23,69*
Zubehör
Franken
UMZH 20 99
ab € 8,27*
Zubehör
Franken
UMZ 20 04
ab € 22,87*
Zubehör
Franken
UMZ 20 18
ab € 22,42*
Zubehör
Franken
UMZ 20 19
ab € 22,56*
Zubehör
Franken
UMZ 20 05
ab € 22,52*
Zubehör
Franken
UMZ 20 07
ab € 22,94*
Zubehör
Franken
UMZ 20 99
ab € 15,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.