Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel X-tra!Line, klappbar, Karton/Karton, Aluminum, 1200x1500mm,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationstafel X-tra!Line, klappbar, Karton/Karton, Aluminum, 1200x1500mm,weiß
Moderationstafel X-tra!Line, klappbar, Karton/Karton, Aluminum, 1200x1500mm,weiß
Moderationstafel X-tra!Line, klappbar, Karton/Karton, Aluminum, 1200x1500mm,weiß
Moderationstafel X-tra!Line, klappbar, Karton/Karton, Aluminum, 1200x1500mm,weiß
Moderationstafel X-tra!Line, klappbar, Karton/Karton, Aluminum, 1200x1500mm,weiß
Moderationstafel X-tra!Line, klappbar, Karton/Karton, Aluminum, 1200x1500mm,weiß
Moderationstafel X-tra!Line, klappbar, Karton/Karton, Aluminum, 1200x1500mm,weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-CC-UMTK-G
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     CC-UMTK-G
EAN/GTIN:
     4016946070584
Suchbegriffe:
Mobiles Whiteboard
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
FRANKEN Moderationstafel X-tra!Line. Zusammenklappbar zur platzsparenden Lagerung bei Nichtgebrauch. Doppelseitig. Karton/Karton. Beidseitig verwendbar. 2 Metall-Standbeine mit geradem Füßen (560 mm tief). Leicht, robust und standfest. Oberfläche/Material: Karton. Rahmen: weißes Metall mit Kunststoffecken. Format Tafel: 1200 x (2x) 750 mm. Format Gesamt: 1200 x 1900 x 560 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1900
Beschreibung der Besonderheiten:
Doppelseitig. Karton/Karton. Beidseitig verwendbar. 2 Metall-Standbeine mit geradem Füßen (560 mm tief). Leicht, robust und standfest.
Ausführung des Fußes:
2 Metall-Standbeine mit geraden Füßen, 560 mm tief
Höhe der Tafel:
150
Breite der Tafel:
120
Farbe der Rückseite:
weiß
Farbe der Vorderseite:
weiß
Material der Rückseite:
Karton
Material der Vorderseite:
Karton
zusammenklappbar:
Ja
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Material des Rahmens:
Metall
Masse (Gewicht):
5
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,46*
€ 205,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,92*
€ 195,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 159,55*
€ 189,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,95*
€ 174,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 144,17*
€ 171,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
UMZ P19/34
ab € 6,15*
Zubehör
Franken
UMZ P19/12
ab € 5,98*
Zubehör
Franken
UMMSB
ab € 60,13*
Zubehör
Franken
UMZWS
ab € 4,09*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S3
ab € 3,31*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S2
ab € 3,87*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S1
ab € 3,88*
Zubehör
Franken
UMZS 20 99
ab € 23,77*
Zubehör
Franken
UMZH 20 99
ab € 8,28*
Zubehör
Franken
UMZ 20 04
ab € 22,92*
Zubehör
Franken
UMZ 20 18
ab € 22,49*
Zubehör
Franken
UMZ 20 19
ab € 22,51*
Zubehör
Franken
UMZ 20 05
ab € 22,48*
Zubehör
Franken
UMZ 20 07
ab € 22,78*
Zubehör
Franken
UMZ 20 99
ab € 15,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.