Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Bilderwechselrahmen BS0802 für DIN A1 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-154741800
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     BS0802
EAN/GTIN:
     4016946188494
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Eleganter Klapprahmen für einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge. In verschiedenen Profilstärken und Größen erhältlich. Zur Wandmontage im Hoch- oder Querformat.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bilderwechselrahmen
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
63,7 x 88,4 x 1,9 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A1
Dicke des Profils:
32 mm
Typbezeichnung der Glasart:
Antireflex-Schutzfolie
Ausführung der Halterung:
Klemmprofiltechnik
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Werkstoff der Rückwand:
Polystyrol
Farbe:
transparent
Farbe des Rahmens:
silber
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
4
€ 5,95*
ab € 41,41*
€ 55,48*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 41,37*
€ 55,49*
€ 5,95*
ab € 40,97*
€ 56,74*
€ 5,50*
ab € 37,75*
€ 56,74*
2 Tage
2
€ 5,49*
ab € 46,47*
€ 62,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
B1020/23-2
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.