Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebefilm 04204-00012 25mmx66m PVC unsichtbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-164664900
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04204-00012
EAN/GTIN:
     4005800008559
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PVC-Band
PVC-Klebeband
tesafilm® 4204 ist ein Universal Verpackungsklebefilm zum Verschließen von kleinen Schachteln und Dosen und zur Verwendung am Verkaufstresen (z.B. Bäckereien, Blumengeschäfte etc.). Das Produkt ist ideal auf allen tesa® Tischabrollern zu verarbeiten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
04204
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm 04204
Maße:
25 mm x 66 m (B x L)
Kerndurchmesser:
76 mm
Dicke der Folie:
59 µm
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
unsichtbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
beschriftbar:
Nein
säurefrei:
Ja
reißfest:
Ja
Reißdehnung:
75 %
alterungsbeständig:
Nein
hitzebeständig:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
Werkstoff:
PVC
Trägermaterial:
Naturkautschuk
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 25mm, pvc packband, pvc-packband tesa, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Kleberollen, Klebestreifen, Tesafilm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 2,39*
€ 3,22*
Lager 1682
433
1
€ 5,95*
ab € 2,39*
€ 3,40*
6
€ 5,50*
ab € 2,72*
€ 3,74*
4 Tage
280
6
€ 7,90*
ab € 2,38*
€ 3,75*
1
€ 7,95*
ab € 2,71*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,03622* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 17,81*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 14,42*
Zubehör
tesa
6005
ab € 206,12*
Zubehör
1-PACK
WX-67910
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.