Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm tesafilm 4204 25mmx66m PVC farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebefilm tesafilm 4204 25mmx66m PVC farblos
Klebefilm tesafilm 4204 25mmx66m PVC farblos
Artikel-Nr.:
     467-#TESA04204-00012
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04204-00012
EAN/GTIN:
     4005800008559
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PVC-Band
PVC-Klebeband
  • Klebefilm tesafilm 4204
  • Werkstoff: PVC
  • Unsichtbar
  • Schattenfrei kopierbar
  • Lichtpausfähig
  • Reißfest
  • Alterungsbeständig
  • Mit guter Klebkraft, transparent, für alle tesafilm Abroller geeignet
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
ja
Breite:
25 mm
Bruttogewicht:
0.12 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
farblos
Farbname:
farblos
Kerndurchmesser:
76 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
59 mic
Rollenlänge:
66 m
unsichtbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 25mm, pvc packband, pvc-packband tesa, 04204, beschriftbar, Geschenkpapier, Geschenkpapier-Klebefilm, GeschenkpapierKlebefilm, Glanzpapier, Glanzpapier-Klebeband, GlanzpapierKlebeband, hochtransparent, Klebeband, Klebestreifen, kopierbar, Kopiervorlagen, Kopiervorlagen-Klebefilm, KopiervorlagenKlebefilm, kristallklar, Tesafilm, transparent, Universal, Universal-Klebefilm, UniversalKlebefilm, unsichtbar
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 2,39*
€ 3,22*
1 Tag
433
1
€ 5,95*
ab € 2,39*
€ 3,40*
6
€ 5,50*
ab € 2,72*
€ 3,74*
4 Tage
280
6
€ 7,90*
ab € 2,38*
€ 3,75*
1
€ 7,95*
ab € 2,71*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,03622* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 19,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 17,81*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 14,42*
Zubehör
tesa
6005
ab € 206,12*
Zubehör
1-PACK
WX-67910
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.