Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 4204 PVC, 66m x 25mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04204-00012-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04204-00012-00
EAN/GTIN:
     4005800008559
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PVC-Band
PVC-Klebeband
tesafilm 4204 PVC, 66m x 25mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband tesa, pvc packband, Beutelschließer-Klebeband; Beutelverschlussgerät Selbstklebeband; Klebeband für Beutelschließer; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,39*
€ 3,22*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,27*
€ 3,32*
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,65*
€ 3,61*
Lager 7223
204
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,39*
€ 3,74*
1 Tag
259
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,78*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 4752 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,03622* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 22,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 17,79*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 14,40*
Zubehör
tesa
6005
ab € 205,57*
Zubehör
VEPATIM
WX-67910
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.