Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebefilm 04104-00018 25mmx66m PVC unsichtbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-164665000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04104-00018
EAN/GTIN:
     4005800005381
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Robuster und hochwertiger Verpackungsklebefilm, der sich optimal zum dezenten Verschließen kleiner Schachteln und Dosen eignet. Er lässt sich komfortabel verarbeiten und von vielen Oberflächen problemlos entfernen. Das Produkt ist ideal auf allen tesa® Tischabrollern zu verarbeiten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
04104
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm 04104
Maße:
25 mm x 66 m (B x L)
Kerndurchmesser:
76 mm
Dicke der Folie:
65 µm
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
unsichtbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
beschriftbar:
Nein
säurefrei:
Ja
reißfest:
Ja
Reißdehnung:
60 %
alterungsbeständig:
Nein
hitzebeständig:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
Werkstoff:
PVC
Trägermaterial:
Naturkautschuk
Farbe:
transparent
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 7,77*
€ 11,09*
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,02*
€ 12,80*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,16*
€ 13,07*
Lager 1682
54
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,07*
€ 13,29*
2 Tage
82
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 10,90*
€ 14,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,15258* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 17,84*
Zubehör
tesa
6005
ab € 205,88*
Zubehör
tesa
06037-00000-01
ab € 168,13*
Zubehör
1-PACK
WX-67910
ab € 6,72*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 14,11*
Zubehör
tesa
4005800011139
ab € 355,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.