Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansa Telefonschwenkarm TSA5020 5020004 18,5x26cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-171030290
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     5020004
EAN/GTIN:
     4011028008936
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Tragplatte lässt sich quer oder längs montieren und mit dem Plattenset erweitern. In 3 Stufen höhenverstellbar. Gerätehalterung: Haftwürfel.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TSA 5020
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Telefonschwenkarm TSA 5020
Maße:
18,5 x 26 cm (B x H)
Höhe der Arbeitsstellung:
0-25 cm
Verwendung für Tischdicke:
20-72 mm
Ausführung der Befestigung:
Universalzwinge
Tragfähigkeit:
3 kg
Ausladung:
42,5-65,7 cm
max. Schwenkbereich:
360 °
neigbare Tragplatte vorhanden:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Universalzwinge
Werkstoff:
Kunststoff/Metall
Farbe:
schwarz
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
€ 2,90*
ab € 40,06*
€ 49,94*
€ 5,50*
ab € 40,06*
€ 51,20*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 41,24*
€ 51,22*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,05*
€ 52,56*
Lager 1682
24
€ 5,95*
ab € 48,27*
€ 59,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5880104
ab € 4,41*
Ähnlich
Hansa by styro
h5024004
ab € 15,76*
Ähnlich
Hansa by styro
h5023002
ab € 37,83*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020002
ab € 39,96*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020102
ab € 54,55*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020104
ab € 54,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.