Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSA H5020004 Telefonschwenkarm 360 ° schwarz Gesamthöhe 490 mm Ausladung 425-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HANSA H5020004 Telefonschwenkarm 360 ° schwarz Gesamthöhe 490 mm Ausladung 425-
HANSA H5020004 Telefonschwenkarm 360 ° schwarz Gesamthöhe 490 mm Ausladung 425-
HANSA H5020004 Telefonschwenkarm 360 ° schwarz Gesamthöhe 490 mm Ausladung 425-
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302301
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     H5020004
EAN/GTIN:
     4011028008936
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Telefonschwenkarm 360Grad schwarz Gesamt-H.490mm A.425-657mm HANSA Arm aus Kunststoff, mit 360° Aktionsradius · mit Hörerablage und Kabelbefestigung · die Tragplatte mit den stufenlos höhenverstellbaren Haftwürfeln bietet sicheren Halt für die unterschiedlichsten Geräte · die Tragplatte kann längs und quer montiert · Höhe über Tischfläche 0-250 mm · Gesamthöhe 490 mm · Ausladung 425-657 mm · mit Universalzwinge, Spannweite 20-72 mm · Tragfähigkeit 3 kgWeitere technische Eigenschaften:· Höhe über Tischfläche: 0-250mm
Weitere Informationen:
eClassID:
24310305
HerstellerNr:
H5020004
Werksnummer:
9000483121
Länge netto mm:
540,00
Breite netto mm:
355,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
1,690000
Gewicht brutto Kg:
1,690000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
360 ° schwarz
Produktart:
Organisation
Ausfuehrung:
Ausladung 425-657 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
€ 2,90*
ab € 39,97*
€ 49,79*
€ 5,50*
ab € 39,78*
€ 51,05*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 41,21*
€ 51,07*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,26*
€ 52,40*
1 Tag
24
€ 5,95*
ab € 48,49*
€ 59,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5880104
ab € 4,40*
Ähnlich
Hansa by styro
h5024004
ab € 15,75*
Ähnlich
Hansa by styro
h5023002
ab € 37,83*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020002
ab € 39,75*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020102
ab € 54,96*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020104
ab € 54,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.