Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schlüsselanhänger KEY CLIP 195701 schwarz 6 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-179205390
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     195701
EAN/GTIN:
     4005546103808
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
durable schlüssel-anhänger
schlüssel anhänger
Permanent sichtbares Beschriftungsfeld, da der Schlüssel flach dahinter liegt. Austausch des Schildes durch einfachen Click, ohne Abnahme des Schlüsselrings. Mit Präzisionsvertiefungen zum sicheren Halt an den Schlüsselleisten in der KEY BOX oder am KEY BOARD. Kostenfreier Software-Download unter www.durable.de.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
KEY CLIP
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schlüsselanhänger KEY CLIP
Maße:
24 x 68 x 15 mm (B x H x T)
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Packungsmenge:
6 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Anhänger, Schlüssel, Schlüsselband, Schlüsselbänder, Schlüsselkennzeichnungen, Schlüsselringe, Schlüsselzubehöre
Angebote (55)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
69
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,66*
€ 3,71*
2 Tage
41
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,68*
€ 3,73*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,72*
€ 3,77*
9 Tage
4
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 2,80*
€ 3,87*
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 3,95*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,44334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195610
ab € 19,35*
Zubehör
Durable
196023
ab € 35,94*
Zubehör
Durable
195123
ab € 46,55*
Zubehör
Durable
195223
ab € 59,39*
Zubehör
Durable
195423
ab € 74,73*
Zubehör
Durable
195323
ab € 69,69*
Zubehör
Durable
195523
ab € 88,48*
Zubehör
Durable
196923
ab € 58,30*
Zubehör
Durable
197623
ab € 91,79*
Zubehör
Durable
197723
ab € 90,29*
Zubehör
Durable
196723
ab € 100,65*
Zubehör
Durable
196823
ab € 102,75*
Zubehör
Durable
196623
ab € 69,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.