Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger Key Clip schwarz VE=6 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Schlüsselanhänger Key Clip schwarz VE=6 Stück
Schlüsselanhänger Key Clip schwarz VE=6 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA174753
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     195701
EAN/GTIN:
     4005546103808
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
durable schlüssel-anhänger
schlüssel anhänger
  • Mit Präzisionsvertiefungen zum sicheren Halt an den Schlüsselleisten in der KEY BOX oder am KEY BOARD
  • permanent sichtbares Beschriftungsfeld, da der Schlüssel flach dahinter liegt
  • Austausch des Schildes durch einfachen Click,ohne Abnahme des Schlüsselrings
  • aus hochwertigem Kunststoff
  • Größe: 70 x 25 mm
  • Beutel mit 6 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Bruttogewicht:
0.043 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
70 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 1957, Anhänger, Schlüssel, SchlüsselAnhänger, Schlüsselkennzeichnung
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
150
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,68*
€ 3,78*
2 Tage
41
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,69*
€ 3,80*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,74*
€ 3,85*
Lager 467
41
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 2,80*
€ 3,95*
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 4,02*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,95*
€ 4,70
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,43*
€ 4,08
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,34*
€ 3,97
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,27*
€ 3,89
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 3,26*
€ 3,88
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,20*
€ 3,81
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,80*
€ 3,33
pro Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 0,46667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195610
ab € 19,35*
Zubehör
Durable
196023
ab € 35,95*
Zubehör
Durable
195123
ab € 46,59*
Zubehör
Durable
195223
ab € 59,44*
Zubehör
Durable
195423
ab € 74,98*
Zubehör
Durable
195323
ab € 69,84*
Zubehör
Durable
195523
ab € 88,78*
Zubehör
Durable
196923
ab € 57,89*
Zubehör
Durable
197623
ab € 91,74*
Zubehör
Durable
197723
ab € 89,73*
Zubehör
Durable
196723
ab € 100,86*
Zubehör
Durable
196823
ab € 101,99*
Zubehör
Durable
196623
ab € 70,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.