Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger KEY CLIP, Kunststoff, 70 x 25 mm, schwarz, 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-896124
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1957 01
EAN/GTIN:
     4005546103808
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
durable schlüssel-anhänger
schlüssel anhänger
Schlüsselanhänger KEY CLIP. Permanent sichtbares Beschriftungsfeld, da der Schlüssel flach dahinter liegt. Austausch des Schildes durch einfachen Click, ohne Abnahme des Schlüsselrings. Mit Präzisionsvertiefungen zum sicheren Halt an den Schlüsselleisten in der KEY BOX oder am KEY BOARD. Kostenfreies Software-Download unter www.durable.de. Werkstoff: hochwertiger Kunststoff. Größe: 70 x 25 mm. Farbe: schwarz. Beutel mit 6 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Maße des Clip (B x H):
69 x 29 mm
Maße des Einsteckschildes (B x H):
40 x 17 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselschrank, Notschlüsselkasten, Schlüsselkassette, Schlüsseltresor, Schlüsselablage, Schlüsselorganisation, Schlüssel, DURABLE 1957, 1957
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
150
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,68*
€ 3,78*
Lager 690
41
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,69*
€ 3,80*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,74*
€ 3,85*
11 Tage
41
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 2,80*
€ 3,95*
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195610
ab € 19,35*
Zubehör
Durable
196023
ab € 35,95*
Zubehör
Durable
195123
ab € 46,59*
Zubehör
Durable
195223
ab € 59,44*
Zubehör
Durable
195423
ab € 74,98*
Zubehör
Durable
195323
ab € 69,84*
Zubehör
Durable
195523
ab € 88,78*
Zubehör
Durable
196923
ab € 57,89*
Zubehör
Durable
197623
ab € 91,74*
Zubehör
Durable
197723
ab € 89,73*
Zubehör
Durable
196723
ab € 100,86*
Zubehör
Durable
196823
ab € 101,99*
Zubehör
Durable
196623
ab € 70,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.