Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

value Arbeitsstation 17.99.1139 Wandmontage Pneumatik grau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-187008500
Hersteller:
     Rotronic
Herst.-Nr.:
     17.99.1139
EAN/GTIN:
     7611990116690
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Montieren Sie einen PC-Arbeitsplatz an der Wand - das ist die Lösung für Arbeitsplätze mit wenig Platz bzw. bei denen es keine Möglichkeit zur Aufstellung von Möbeln gibt. Die Arme für Monitor und Tastatur/Maus können bei Nichtgebrauch eng an die Wand gefaltet werden. Der PC-Arbeitsplatz basiert auf einer Schiene, bestehend aus zwei Teilen (jeweils 90,5 mm breit, 500 mm lang, 20 mm tief) aus Aluminum, die an die Wand geschraubt werden. Daran befestigt sind ein CPU-Halter, ein Monitor-Arm und ein Tastatur/Maus-Arm. Der Monitor-Gelenk-Arm kann in der Neigung verstellt, geschwenkt und gedreht werden. Der CPU-Halter ist in der Tiefe verstellbar und kann Geräte bis 100 mm Breite sicher halten; er beinhaltet Gleitschutz-Polster zur Vermeidung von Kratzern. Tragfähigkeit der CPU-Halterung: 10 kg.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
PC-Arbeitsplatz
Maße Tastaturplatte:
632 x 30 x 322 mm (B x H x T)
Maße Mausablage:
180 x 180 mm (B x T)
höhenverstellbar:
Ja
max. Höhe:
1.000 mm
abschließbar möglich:
Nein
Anzahl der Arme:
2 Arme
Tragfähigkeit Monitorhalterung:
3-5 kg
Tragfähigkeit Tastaturablage:
3-5 kg
Tragfähigkeit CPU-Halterung:
10 kg
Neigungswinkel:
90 °
Drehbereich:
180 °
Gewicht:
14,8 kg
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material:
Metall
Farbe:
grau/weiß
Farbe des Gestells:
grau
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, Halterung TV, LCD-Wandhalter, LCD-Wandhalterung, Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, CPU Halter, CPU Halterung, PC Halter, PC-Halterung, Keyboard Arm, Tastaturarm, Tastaturschwenkarm, Tastaturablage, Tastaturhalterung, computerschrank grau, computer arbeitsstation, cpu halter rotronic, PC-Arbeitsplatz, PC-Arbeitsplätze, Schreibtische
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,29*
€ 325,23*
Frei Haus
ab € 272,06*
€ 325,25*
Frei Haus
ab € 272,93*
€ 325,25*
5 Tage
16
€ 1,00*
ab € 275,85*
€ 329,33*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,82*
€ 337,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,23*
€ 387,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,15*
€ 384,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,61*
€ 364,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,02*
€ 359,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,29*
€ 325,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.