Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE WorkStation - Befestigungskit (Wandmontage, CPU-Halter, Tastaturarm) für LCD-Display / PC-Ausrüstung (17.99.1139)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2370202
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1139
EAN/GTIN:
     7611990116690
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank

Übersicht

Kurzinfo  VALUE WorkStation - Befestigungskit (Wandmontage, CPU-Halter, Tastaturarm) für LCD-Anzeige/Tastatur/Maus/CPU - Aluminium - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Secomp
Hersteller Art. Nr.  17.99.1139
Modell  WorkStation
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  VALUE WorkStation - Befestigungskit
Produkttyp  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandmontage, CPU-Halter, Tastaturarm
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  63.2 cm x 90 cm x 100 cm
Empfohlene Verwendung  LCD-Anzeige/Tastatur/Maus/CPU
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  20 kg
Material  Aluminium

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  63.2 cm
Tiefe  90 cm
Höhe  100 cm
Material  Aluminium
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandmontage, CPU-Halter, Tastaturarm
Empfohlene Verwendung  LCD-Anzeige/Tastatur/Maus/CPU
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  20 kg
Funktionen  Achse, verstellbare CPU-Halterung, Gasdruckfeder

Weitere Informationen:
Gewicht:
14,8 kg
Breite:
63.2 cm
Tiefe:
90 cm
Höhe:
100 cm
Material:
Aluminium
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Wandmontage, CPU-Halter, Tastaturarm
Empfohlene Verwendung:
LCD-Anzeige/Tastatur/Maus/CPU
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht:
20 kg
Funktionen:
Achse, verstellbare CPU-Halterung, Gasdruckfeder
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, Halterung TV, LCD-Wandhalter, LCD-Wandhalterung, Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, CPU Halter, CPU Halterung, PC Halter, PC-Halterung, Keyboard Arm, Tastaturarm, Tastaturschwenkarm, Tastaturablage, Tastaturhalterung, computerschrank grau, computer arbeitsstation, cpu halter rotronic, value, wandmontage, 1139, 17991139, arbeitsstation, 17.99.1139, gasfeder, workstation, befestigungskit, cpuhalter, tastaturarm, lcddisplay, pcausrüstung, aluminium, 7611990916696, pcausrstung, halter, display, ausrüstung, pneumatik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,29*
€ 325,23*
Frei Haus
ab € 272,06*
€ 325,25*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 272,93*
€ 325,25*
5 Tage
16
€ 1,00*
ab € 275,85*
€ 329,33*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,82*
€ 337,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,25*
€ 387,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,16*
€ 384,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,62*
€ 364,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,03*
€ 359,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,93*
€ 324,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.