Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE WorkStation Wandhalterung für LCD-Anzeige/Tastatur/Maus/CPU Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE WorkStation Wandhalterung für LCD-Anzeige/Tastatur/Maus/CPU Aluminium
VALUE WorkStation Wandhalterung für LCD-Anzeige/Tastatur/Maus/CPU Aluminium
Artikel-Nr.:
     7405B-998159096
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1139
EAN/GTIN:
     7611990116690
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank

VALUE WorkStation Wandhalterung für LCD-Anzeige/Tastatur/Maus/CPU Aluminium

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: VALUE WorkStation Befestigungskit - für LCD-Display / Tastatur / Maus / CPU Produkttyp: Befestigungskit - Wandmontage Montagekomponenten: Wandmontage, CPU-Halter, Tastaturarm Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 63,2 cm x 90 cm x 100 cm Empfohlene Verwendung: LCD-Display / Tastatur / Maus / CPU VESA-Halterung: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm Max. Ladegewicht: 20 kg Material: Aluminium

VALUE WorkStation Wandhalterung für LCD–Anzeige/Tastatur/Maus/CPU Aluminium

Produktbeschreibung:

Montieren Sie einen PC–Arbeitsplatz an der Wand
– die Lösung für Arbeitsplätze mit wenig Platz bzw.
ohne die Möglichkeit zur Aufstellung von MöbelnDie
Arme für Monitor und Tastatur/Maus können bei
Nichtgebrauch eng an die Wand gefaltet werden.Der
PC–Arbeitsplatz basiert auf einer Schiene,
die aus zwei Teilen (jeweils 90,5 mm breit, 500 mm lang,
20 mm tief) aus Aluminum, die an die Wand geschraubt werden.
Daran befestigt sind ein CPU–Halter, ein Monitor–Arm
und ein Tastatur/Maus–Arm.Der Monitor–Gelenk–Arm
kann in der Neigung verstellt,
geschwenkt und gedreht werdenZur Befestigung von
Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) bzw.
VESA 100 (100x100mm)Der CPU–Halter ist in der
Tiefe verstellbar und kann Geräte bis 100 mm Breite
sicher halten,
er beinhaltet Gleitschutz–Polster zur Vermeidung
von KratzernTragkraft des CPU–Halters: bis 10kgTragkraft
des Tastatur/Maus–Arms: 3 – 5 kgTragkraft des
Monitor–Arms: 3 – 5 kg.

Technische Details:

Allgemein
Breite
63,2 cm
Tiefe
90 cm
Höhe
100 cm
Material
Aluminium
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Montagekomponenten
Wandmontage, CPU–Halter, Tastaturarm
Empfohlene Verwendung
LCD–Display / Tastatur / Maus / CPU
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA–Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht
20 kg
Funktionen
Achse, verstellbare CPU–Halterung, Gasdruckfeder

Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, Halterung TV, LCD-Wandhalter, LCD-Wandhalterung, Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, CPU Halter, CPU Halterung, PC Halter, PC-Halterung, Keyboard Arm, Tastaturarm, Tastaturschwenkarm, Tastaturablage, Tastaturhalterung, computerschrank grau, computer arbeitsstation, cpu halter rotronic, Befestigungskits / Halterungen, Monitore, Bürotechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,29*
€ 325,23*
Frei Haus
ab € 272,06*
€ 325,25*
Frei Haus
ab € 272,93*
€ 325,25*
Lager 7405
16
€ 1,00*
ab € 275,85*
€ 329,33*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,82*
€ 337,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,33*
€ 391,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,27*
€ 389,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,52*
€ 369,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,75*
€ 363,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,85*
€ 328,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.