Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Arbeitsstation Wandmontage, Gasfeder, bis 15 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Arbeitsstation Wandmontage, Gasfeder, bis 15 kg
VALUE Arbeitsstation Wandmontage, Gasfeder, bis 15 kg
VALUE Arbeitsstation Wandmontage, Gasfeder, bis 15 kg
VALUE Arbeitsstation Wandmontage, Gasfeder, bis 15 kg
VALUE Arbeitsstation Wandmontage, Gasfeder, bis 15 kg
VALUE Arbeitsstation Wandmontage, Gasfeder, bis 15 kg
VALUE Arbeitsstation Wandmontage, Gasfeder, bis 15 kg
VALUE Arbeitsstation Wandmontage, Gasfeder, bis 15 kg
VALUE Arbeitsstation Wandmontage, Gasfeder, bis 15 kg
VALUE Arbeitsstation Wandmontage, Gasfeder, bis 15 kg
VALUE Arbeitsstation Wandmontage, Gasfeder, bis 15 kg
VALUE Arbeitsstation Wandmontage, Gasfeder, bis 15 kg
VALUE Arbeitsstation Wandmontage, Gasfeder, bis 15 kg
VALUE Arbeitsstation Wandmontage, Gasfeder, bis 15 kg
Artikel-Nr.:
     337-17.99.1139
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1139
EAN/GTIN:
     7611990116690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank

Montieren Sie einen PC-Arbeitsplatz an der Wand - das ist die Lösung für Arbeitsplätze mit wenig Platz bzw. bei denen es keine Möglichkeit zur Aufstellung von Möbeln gibt.

  • Die Arme für Monitor und Tastatur/Maus können bei Nichtgebrauch eng an die Wand gefaltet werden.
  • Der PC-Arbeitsplatz basiert auf einer Schiene, bestehend aus zwei Teilen (jeweils 90,5 mm breit, 500 mm lang, 20 mm tief) aus Aluminum, die an die Wand geschraubt werden. Daran befestigt sind ein CPU-Halter, ein Monitor-Arm und ein Tastatur/Maus-Arm.
  • Der Monitor-Gelenk-Arm kann in der Neigung verstellt, geschwenkt und gedreht werden
  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) bzw. VESA 100 (100x100mm)
  • Der CPU-Halter ist in der Tiefe verstellbar und kann Geräte bis 100 mm Breite sicher halten; er beinhaltet Gleitschutz-Polster zur Vermeidung von Kratzern
  • Tragkraft des CPU-Halters: bis 10kg
  • Tragkraft des Tastatur/Maus-Arms: 3 - 5 kg
  • Tragkraft des Monitor-Arms: 3 - 5 kg
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Arbeitsstation, Wandmontage
Farbe:
grau
Maximale Tragkraft:
15 kg
Befestigung:
Wandmontage
Verstellmöglichkeit:
Gasfeder
Neigbar:
ja
Höhenverstellbar:
ja
Drehbar:
ja
Anzahl Monitore:
1
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Technische Besonderheiten:
Höhenverstellbar
Gewicht:
13.91 kg
Verpackungshöhe:
170 mm
Verpackungsbreite:
300 mm
Verpackungstiefe:
800 mm
Paketgewicht:
14.8 kg
Bruttogewicht:
14,8
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.08
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, Halterung TV, LCD-Wandhalter, LCD-Wandhalterung, Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, CPU Halter, CPU Halterung, PC Halter, PC-Halterung, Keyboard Arm, Tastaturarm, Tastaturschwenkarm, Tastaturablage, Tastaturhalterung, computerschrank grau, computer arbeitsstation, cpu halter rotronic, Arbeits-Station, Gelenkarm, LCD, LCDbefestigung, LCDarm, Monitorhalter, TFThalterung, Arm, Träger, LCDhalterung, Displayhalterung, TFT, Monitorhalterungen, LCD Monitorarm, Monitor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,29*
€ 325,23*
Lager 337
Frei Haus
ab € 272,06*
€ 325,25*
Frei Haus
ab € 272,93*
€ 325,25*
5 Tage
16
€ 1,00*
ab € 275,85*
€ 329,33*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,82*
€ 337,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,25*
€ 387,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,16*
€ 384,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,62*
€ 364,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,03*
€ 359,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,06*
€ 323,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.