Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Batterie Ultimate Lithium 639154 AA Mignon L91 2 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energizer Batterie Ultimate Lithium 639154 AA Mignon L91 2 St./Pack.
Energizer Batterie Ultimate Lithium 639154 AA Mignon L91 2 St./Pack.
Energizer Batterie Ultimate Lithium 639154 AA Mignon L91 2 St./Pack.
Energizer Batterie Ultimate Lithium 639154 AA Mignon L91 2 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018734928
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     639154
EAN/GTIN:
     7638900262636
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Energizer Batterie Ultimate Lithium 639154 AA Mignon L91 2 St./Pack. Super-Premium Lithium Batterie. Die weltweit höchste Leistung und weltweit langlebigste Batterie in Hightech-Geräten. Für Anwender · die Wert auf maximale Leistung legen. Ideal für High-Tech-Geräte mit hohem Energiebedarf · wie Digitalkameras · MP3-Player · Tastaturen · PC-Mäuse · GPS-Geräte · etc.Hält bis zu 11x länger in Digitalkameras. 33 % leichter als Standard Alkali-Batterien der Größe AAA.
Weitere Informationen:
eClassID:
27050101
HerstellerNr:
639154
Werksnummer:
9199104900
Länge netto mm:
111,00
Breite netto mm:
81,00
Höhe netto mm:
17,00
Gewicht netto Kg:
0,034000
Gewicht brutto Kg:
0,034000
Ursprungsland:
SG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Bauart: Lithium
Produktart:
Batterie
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
150
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,50*
€ 2,19*
15 Tage
3018
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 2,90*
2
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,035*
€ 3,49*
19 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,835*
€ 4,715*
Lager 1955
150
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,62*
€ 5,205*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,205*
€ 6,19395
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,125*
€ 6,09875
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 10,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
627500
ab € 3,33*
Ähnlich
Energizer
634352
ab € 15,18*
Ähnlich
Varta
04706 101 404
ab € 0,46*
Ähnlich
Varta
06106 301 402
ab € 1,32*
Ähnlich
Varta
4906
ab € 0,36*
Ähnlich
Soennecken
80003
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.