Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
MAPA Schutzhandschuh KryTech 579 3245425791202 Gr.10 1Paar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-195071110
Hersteller:
Mapa
Herst.-Nr.:
3245425791202
EAN/GTIN:
3245425791202
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
1 Paar Arbeitshandschuhe KryTech 584. Silikonfrei, um Spuren, Defekte an Blech und Glas vor dem Lackieren zu vermeiden. Hervorragende Fingerfertigkeit durch die gute Passform. Ergonomisch geformt, um die Ermüdung der Hand zu reduzieren. Lange Nutzungsdauer dank der sehr guten Abriebbeständigkeit. Enthält DMF-Spuren. Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern. Handrücken unbeschichtet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
KryTech 579
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitshandschuhe KryTech 579
Produktverwendung:
Präzisionsmontage, Montage feiner Bleche, Fahrzeugmontage, Umgang mit nicht entgrateten Teilen oder Blechen, Umgang/Sortieren von scharfkantigen Kleinteilen, Endbearbeitung
Handschuhgröße:
10
silikonfrei:
Ja
Schutzklasse:
II
Normnummer:
EN 4342B, A2 CUT, ISO 13997:5.3.N
Werkstoff:
Polyurethan
Farbe:
weiß/grau
... >
Nützliches im Büro
>
Arbeitsschutz & Erste Hilfe
>
Arbeitshandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe mapa
,
pu beschichtete handschuhe
,
hppe-faser schnittschutzhandschuh
,
Arbeitsschutz
,
Handschuhe
,
Schutzhandschuhe
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 302
5 Tage
153
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 4,18*
€ 5,28*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
96
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 5,92*
Lager 6C8MS
1 Tag
82
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 7,05*
Lager 108
1
pro Paar
€ 8,95*
ab € 4,94*
€ 7,23*
Lager 1682
1 Tag
53
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,58*
€ 7,86*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 5,58* pro Paar)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa KRYTECH 579 Arbeitshandschuhe, Größe 8, Schneidfest, HPPE Weiß 1Paar Stk.
Mapa
579 8
ab € 3,86*
Sonstiges
Mapa KRYTECH 579 Arbeitshandschuhe, Größe 9, Schneidfest, HPPE Weiß 1Paar Stk.
Mapa
579 9
ab € 3,85*
Sonstiges
MAPA Schnittschutzhandschuh Krytech 579, Kategorie II, weiß, 250mm, Größe 11
Mapa
3245425791219
ab € 14,86*
Sonstiges
MAPA Schnittschutzhandschuh Krytech 579, Kategorie II, weiß, 250mm, Größe 6
Mapa
3245425791264
ab € 14,97*
Sonstiges
MAPA Schnittschutzhandschuh Krytech 579, Kategorie II, weiß, 250mm, Größe 7
Mapa
3245425791271
ab € 14,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen