| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-304361550 Herst.-Nr.: 3121 EAN/GTIN: 4003630143006 |
| | |
|
| | |
| Zum Schreiben und Markieren auf Whiteboards. Trocken und rückstandsfrei abwischbar von Whiteboards oder auch Flächen wie Glas, Porzellan oder Emaille. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Whiteboardmarker | Strichstärke: | 1,5-4 mm | Schreibfarbe: | blau | Ausführung der Farbe: | blau | Spitze: | Rundspitze | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Schreibflüssigkeit: | geruchsarm | Griffzone: | rund | schnelltrocknend: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | Kappe umsteckbar: | Ja | Art der Verpackung: | Etui | Material des Schaftes: | Kunststoff | Schaftfarbe: | weiß | GHS-Kodierungen: | GHS02, GHS07 | Signalwort: | Gefahr | Gefahrenhinweise: | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizungen. | Sicherheitshinweise: | Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter und zu befüllende Anlage erden. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchartmarker rundspitze blau, flipchart marker, flipchart-marker blau, Marker, Markierungsstifte, Präsentationsmarker, Schreibgeräte, Stifte, Tafelmarker, Tafelstifte, Wandtafelzubehöre, Whiteboardstifte, Whiteboardzubehöre |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,34* | € 0,66* | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,58* | € 0,97* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,51* | € 1,01* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,60* | € 1,16* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,40* | € 2,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|