Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Bleistift 1200 HB lackiert grau 12 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-306000660
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1200
EAN/GTIN:
     4003630012302
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistifte für Schule und Büro. Leicht radier- und spitzbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
1200
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bleistift 1200
Bezeichnung der Härte:
HB
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Länge:
175 mm
Radierer vorhanden:
Nein
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Schaft lackiert:
Ja
Schaftfarbe:
grau
Packungsmenge:
12 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Radier-Gummi, Radierer, Radiergummi, Kunststoffradierer, Schaumradierer, bleistift radierer, radier gummi, soennecken radierer, Schreibgeräte, Stifte, Zeichenstifte, Zimmermannstifte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1348
50
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,29*
Lager 1682
5918
1
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,40*
1
€ 7,95*
ab € 0,74*
€ 1,47*
3 Tage
123
1
€ 1,95*
ab € 2,04*
€ 3,71*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,0625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILO
306/HB
ab € 0,132*
Ähnlich
Staedtler
100-HB
ab € 0,60*
Ähnlich
Staedtler
61 120P1
ab € 4,29*
Ähnlich
Faber-Castell
111100
ab € 0,0988*
Ähnlich
Faber-Castell
119000
ab € 0,63*
Ähnlich
Faber-Castell
117200
ab € 0,58*
Ähnlich
Faber-Castell
117000
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.