Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uni-ball Gelmine Refill POWER TANK SN-220 141398 1mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-313207290
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     141398
EAN/GTIN:
     4902778763711
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Nie zuvor war es möglich mit einem herkömmlichen Kugelschreiber, über Kopf, bei Minusgraden oder auf feuchtem Papier zu schreiben. Der ideale Stift für diejenigen, die draußen arbeiten oder Outdoor-Aktivitäten unternehmen. Weitere Merkmale sind ein komfortabler Griff, eine praktische versenkbare Mine und ein Sichtfenster zur Kontrolle des Tintenstandes.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
POWER TANK
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gelmine POWER TANK
Verwendung für Produkt:
uni-ball Geltintenroller POWER TANK
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe:
schwarz
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Geltinte
dokumentenecht:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
wasserfest:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Material der Spitze:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Gasdruck-Mine, Gasdruckmine, Gel-Mine, Gelmine, Gelschreiber-Mine, Gelschreibermine, Großraummine Kuli, Kugelschreiber-Großraummine, Kugelschreibergroßraummine, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, uni-ball gelmine schwarz, gasdruck mine, druck-kugelschreiber schwarz, Austauschminen, Ersatzminen, Gelersatzminen, Gelminen, Gelrollerminen, Gelschreiber, Gelschreiberminen, Gelstiftminen, Geltintenroller, Geltintenrollerminen, Minen, Nachfüllminen, Schreibgeräte, Tintenrollerminen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
119
1
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,63*
3 Tage
138
1
€ 5,49*
ab € 0,92*
€ 1,65*
1
€ 7,95*
ab € 1,02*
€ 1,89*
2 Tage
138
1
€ 4,99*
ab € 1,14*
€ 2,02*
10 Tage
179
1
€ 5,87*
ab € 1,15*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Uni-Ball
141399
ab € 1,42*
Ähnlich
Uni-Ball
141352
ab € 0,87*
Ähnlich
Uni-Ball
141322
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.