Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Kugelschreiber
>
Kugelschreiberminen
>
Kugelschreibergroßraummine
>
Artikel
Rollermine Power Tank SN-220, schwarz UNI-BALL 141398
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Faber Castell
Lager 639
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-500064023
Hersteller:
Uni-Ball
Herst.-Nr.:
141398
EAN/GTIN:
4902778763711
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Ersatzmine Kugelschreiber uni-ball® POWER TANK schwarz. Verwendung für Produkt: POWER TANK. Typbezeichnung der Mine: Spezialmine. Art der Schreibflüssigkeit: Geltinte, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben, wasserfest. Ausführung Mine: Metallspitze, 0,4, schwarz. Schnell trocknend.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Strichstärke:
0,40 mm
Verwendung für Produkt:
POWER TANK
... >
Büromaterial
>
Schreiben & Korrigieren
>
Ersatzpatronen (für ...) und Ersatzteile
Weitere Suchbegriffe:
Gasdruck-Mine
,
Gasdruckmine
,
Gel-Mine
,
Gelmine
,
Gelschreiber-Mine
,
Gelschreibermine
,
Großraummine Kuli
,
Kugelschreiber-Großraummine
,
Kugelschreibergroßraummine
,
Rollerballmine
,
Tintenkugelschreibermine
,
Tintenkulimine
,
Tintenrollermine
,
Ink Ball
,
Kuli-Füller
,
Patronenroller
,
Rollerball
,
Tinten-Kugelschreiber
,
Tintenkugelschreiber
,
Tintenroller
,
uni-ball gelmine schwarz
,
gasdruck mine
,
druck-kugelschreiber schwarz
,
18013345
,
2951024023
,
Kugelschreiber
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
2 Tage
119
1
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,63*
Lager 690
3 Tage
138
1
€ 5,49*
ab € 0,92*
€ 1,65*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,02*
€ 1,89*
Lager 639
2 Tage
138
1
€ 4,99*
ab € 1,14*
€ 2,02*
Lager 467
10 Tage
179
1
€ 5,87*
ab € 1,15*
€ 2,08*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kugelschreiber uni-ball POWER TANK 0,4mm schwarz
Uni-Ball
141399
ab € 1,42*
Ähnlich
Refillmine Kugelschreiber uni-ball POWER TANK 1,0mm blau
Uni-Ball
141352
ab € 0,87*
Ähnlich
Refillmine Kugelschreiber uni-ball POWER TANK 1,0mm rot
Uni-Ball
141322
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen