Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA118738 Herst.-Nr.: 141398 EAN/GTIN: 4902778763711 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Für Kugelschreiber uni-ball Powertank
- dokumentenechte Großraummine
- Schaft aus Polypropylen (PP)
- Länge: 113 mm
- mit verschleißfester Edelstahlspitze
- Strichstärke: ca. 0,4 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | dokumentenecht: | ja | Länge: | 113 mm | Marke: | Uni-Ball | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Mine | Strichbreite: | 0,4 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gasdruck-Mine, Gasdruckmine, Gel-Mine, Gelmine, Gelschreiber-Mine, Gelschreibermine, Großraummine Kuli, Kugelschreiber-Großraummine, Kugelschreibergroßraummine, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, uni-ball gelmine schwarz, gasdruck mine, druck-kugelschreiber schwarz, 220, Kugelschreiber, Kuli, Schreibgerät, SN, SN-220, SN220 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 0,91* | € 1,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 0,92* | € 1,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 1,02* | € 1,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 1,14* | € 2,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 1,15* | € 2,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|