Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Handtuchrolle M2 121206 160mx20cm 2lagig ws 6 Rl./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-446010900
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     121206
EAN/GTIN:
     7310791210049
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Wenn es um Effizienz geht, ist vielfältig verwendbares Putzpapier ideal. Die Tork Standard-Papierwischtücher mit Innenabrollung sind Mehrzweck-Papiertücher für die Industrie. Sie sind stark und saugfähig genug, um Hände und Oberflächen abzuwischen. Dank des hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses schonen sie zudem Ihr Budget. Die Papierrollen sind kompatibel mit Tork Innenabrollungsspendern mit hoher Kapazität, die praktischerweise mit nur einer Hand bedient werden können.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Universal
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wischtücher Universal
Kompatibel mit:
M2-System
Maße:
20 cm x 160 m (B x L)
Anzahl der Lagen:
2-lagig
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
auswaschbar:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Recyclingpapier
Farbe:
weiß
Prägung vorhanden:
Ja
Anzahl der Abrisse je Rolle:
457 Bl./Rl.
Packungsmenge:
6 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Falthandtuch, Falthandtuchpapier, Falthandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, tork papierwischtücher weiß, kunststoffreinigungstücher, kunststoffreinigungstücher tork, Allzweckreinigungstuch, Allzweckreinigungstücher, Bodentuch, Bodentücher, Putzlappen, Putztücher, Reinigungstuch, Tuch, Tücher
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
pro Paket
€ 6,90*
ab € 45,42*
€ 56,56*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 47,77*
€ 59,10*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 49,93*
€ 62,15*
Lager 1682
13
pro Paket
€ 5,95*
ab € 49,96*
€ 62,15*
4 Tage
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 52,10*
€ 64,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,15*
€ 73,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,96*
€ 73,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,97*
€ 70,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,09*
€ 67,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,87*
€ 65,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,96*
€ 59,45
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 8,32667* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
659000
ab € 25,65*
Zubehör
Tork
659008
ab € 49,21*
Zubehör
Tork
559000
ab € 24,79*
Zubehör
Tork
559008
ab € 24,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.