Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK 121206 Reinigungstücher 2 lagig Anzahl: 2742St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W40762
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     121206
EAN/GTIN:
     7310791210049
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Tork Standard-Papierwischtücher mit Innenabrollung Weiß M2:
Wenn es um Effizienz geht, ist vielfältig verwendbares Putzpapier ideal. Die 2-lagigen Tork Standard-Papierwischtücher mit Innenabrollung sind Mehrzweck-Papiertücher für die Industrie. Sie sind stark und saugfähig genug, um Hände und Oberflächen abzuwischen. Dank des hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses schonen sie zudem Ihr Budget. Die Papierrollen sind kompatibel mit Tork Innenabrollungsspendern mit hoher Kapazität, die praktischerweise mit nur einer Hand bedient werden können.
Features:
Stark und saugfähig, um Hände und Oberflächen abzuwischen
Kosteneffizientes 2-lagiges Design
Spender kann mit einer Hand bedient werden
Lieferumfang:
6 Rollen mit je 457 Blatt, 2-lagig, Universal Qualität, Rollengröße: L 160 m B 20 cm, Blattlänge: 35 cm, Innendurchmesser Kern: 5.9 cm
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
EU Ecolabel
Status: Conrad Green Flag:
1
Länge:
160 m
Farbe:
weiß
Breite:
20 cm
Lieferform:
Karton
Ausführung (Putztücher):
2 lagig
Passend für:
Tork M2
Anzahl:
2742 St.
Anzahl der Lagen:
2 lagig
Material:
Recycelte Fasern
Herstellerfarbe:
Weiß
Verwendungszweck:
Oberflächenreinigung
Produkt-Art:
Reinigungstücher
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Falthandtuch, Falthandtuchpapier, Falthandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, papier-wischtücher weiß, kunststoffreinigungstücher, papierputztücher tork, 07310791229638, 07310791210049, 7310791229638
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,90*
ab € 45,77*
€ 57,15*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 47,68*
€ 59,71*
2 Tage
2
pro Karton
€ 5,00*
ab € 47,71*
€ 59,72*
1 Tag
13
pro Paket
€ 5,95*
ab € 48,33*
€ 60,68*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 50,03*
€ 62,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,78*
€ 74,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,37*
€ 74,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,06*
€ 70,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,18*
€ 68,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,32*
€ 65,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,03*
€ 59,54
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,33834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
659000
ab € 25,77*
Zubehör
Tork
659008
ab € 49,20*
Zubehör
Tork
559000
ab € 34,68*
Zubehör
Tork
559008
ab € 35,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.