Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAHLE Aktenvernichter 50314-12674 Partikel 4x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-760237600
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     50314-12674
EAN/GTIN:
     4009729056875
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Komfortabler Aktenvernichter für die Abteilung. Neuartige MHP-Schneidwalzen (Matrix-High-Performance): Hochwertige Verbundstahlwalzen für eine garantiert lange Lebensdauer. Patentiertes Herstellungsverfahren schont Ressourcen durch beträchtliche Einsparung an Rohstoffen im Vergleich zur Fertigung von herkömmlichen Schneidwalzen. Ressourcen schonende Fertigung durch erhebliche Einsparung von Rohstoffen im Vergleich zu herkömmlichen Schneidwalzen. "Oilfree" für komfortable und umweltfreundliche Aktenvernichtung ohne zeitraubendes Ölen. Gezielter Einsatz von perfekt abgestimmten Komponenten gewährleisten optimale Funktionalität und Schneidleistung. Übersichtliches Komfort-Bedienfeld mit beleuchteter Informations- und Funktionseinheit und akustischen Signalen. Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp zur schnellen Verfügbarkeit und sicheren Einsatz und mit Komfortelektronik. Bequeme Reversierautomatik gibt zu viel eingegebenes Papier wieder frei. Komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion für manuelle Steuerung. Automatischer Motorstopp bei gefülltem Auffangbeutel oder geöffneter Tür. Energiesparender Schlafmodus nach 10 Minuten Nicht-Gebrauch und automatische Abschaltung nach 30 Minuten. Kraftvoller Motor für hohe Leistung und längere Laufzeiten. Extrem leiser Betrieb für ein angenehm ruhiges Arbeitsklima. Separater CD-Schlitz und Auffangbehälter für eine sichere und umweltfreundliche Vernichtung. Hochwertiger Holzschrank im modernen Design fügt sich ins Büro ein. Weit öffnende Türen zur einfachen Entleerung des Auffangbeutels. Komfortable Lenkrollen für mehr Mobilität. Separater Hauptschalter zur vollständigen Abschaltung des Aktenvernichters. Praktischer Kaltgerätestecker kann vom Aktenvernichter abgezogen werden. Weitere Informationen zur Dahle Cashback-Aktion finden Sie unter: https://cashback.dahle-office.com/
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
406
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter 406
Anwendungsbereich:
Kleines Büro
Sicherheitsstufe:
P-4
DSGVO-konform:
Ja
Maße:
54,5 x 86,5 x 43,5 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
75 mm/s
Schnittbreite:
4 mm
Partikellänge:
40 mm
Eingabebreite:
260 mm
Schneidleistung (80 g/m²):
17 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230 V
Motorleistung:
650 W
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Eco-Modus vorhanden:
Ja
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Nein
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Schalldruckpegel:
46 dB
Auffangvolumen:
60 l
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 10 Auffangbeutel
Gewicht:
43 kg
Farbe:
silbergrau
Weitere Suchbegriffe: CD Shredder, CD-Vernichter, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, dahle aktenvernichter sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, abteilungs aktenvernichter 60liter, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,49*
€ 605,82*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,22*
€ 605,84*
Frei Haus
ab € 549,06*
€ 611,09*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 559,27*
€ 616,70*
Frei Haus
ab € 587,85*
€ 647,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,82*
€ 720,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,14*
€ 704,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,42*
€ 674,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,31*
€ 662,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,49*
€ 651,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.