Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Artikel-Nr.:
     653-4009729056875
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     50314-12674
EAN/GTIN:
     4009729056875
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406. Art der Betätigung (Schneidwerk): Elektronische Start-Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion. Rauminhalt für Schnittgut: 60 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CDs/DVDs, Scheck-/Kreditkarten. Hochwertige MHP-Verbundstahl-Schneidwalzen, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Öl- und wartungsfrei. Separater CD-Schlitz. Energiesparende Abschaltautomatik nach 30 Minuten. Extrem leise. 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 650 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 260 mm. Größe (B x H x T): 545 x 865 x 435 mm. Masse (Gewicht): 43 kg. Schnittgröße: 4 x 40 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-4, F-1, O-3, T-4, E-3. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 15-17. Schnittgeschwindigkeit: 75 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
650
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Einzelprodukt sofort einsetzbar
Netzfrequenz:
50
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
17
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Elektronische Start-Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Tiefe:
435
Rauminhalt für Schnittgut:
60
Netzspannung:
230 V
Höhe:
865
Masse (Gewicht):
43
Eingabebreite für die Materialzuführung:
260
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Beschreibung der Besonderheiten:
Hochwertige MHP-Verbundstahl-Schneidwalzen, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Öl- und wartungsfrei. Separater CD-Schlitz. Energiesparender Schlafmodus. Extrem leise. 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle | Hochwertige MHP-Verbundstahl-Schneidwalzen, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Öl- und wartungsfrei. Separater CD-Schlitz. Energiesparender Schlafmodus. Extrem leise. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
T-4 | F-1
Schnittgeschwindigkeit:
75
Herstellerproduktbezeichnung:
Aktenvernichter OFFICE "Team"
verwendbares Schnittgut:
Papier, CDs/DVDs, Scheck-/Kreditkarten
Kabel inbegriffen:
Ja
Leistungsaufnahme des Motors:
650
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Herstellerprodukttyp:
Dahle MHP-Technology® 50314
Breite:
545
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 406
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Elektronische Start-Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion
Schnittart:
Partikelschnitt
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter OFFICE "Team"
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
19
Garantiedauer:
35 Jahre auf Schneidwalzen | 35 Jahre Garantie auf die Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-4, F-1, O-3, T-4, E-3
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE
Produkttypbezeichnung:
Dahle MHP-Technology® 50314
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,49*
€ 605,82*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,22*
€ 605,84*
Frei Haus
ab € 549,06*
€ 611,09*
Lager 653
4
Frei Haus
ab € 559,27*
€ 616,70*
Frei Haus
ab € 587,85*
€ 647,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,70*
€ 733,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,20*
€ 716,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,58*
€ 687,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,20*
€ 674,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,27*
€ 665,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 653
Versand: Lager 653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 195,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 653
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.