Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-623887 Herst.-Nr.: 50314-12674 EAN/GTIN: 4009729056875 |
| |
|
| | |
| Partikelschnitt=Crosscut 4 x 40 mm, Shredder für Papier, Büro- u. Heftklammern, CDs/DVDs. Schnittleistung A4 - 80 g: bis 17 Blatt, Eingabebreite 260 mm, Sicherheitsstufe Papier P-4, O-3 CDs/DVDs. automatischer Motorstopp, elektr. Füllstandsanzeige der Schnittgutes, mit Lenkrollen, herausziehbarer stabiler Schnittgutbehälter, 60 Liter Auffangvolumen, integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp, gehärtete Vollstahl-Schneidwalzen, Abmessung: BxHxT: 545 x 865 x 435, Gewicht: ca. 43 kg, Anschluss: 230 V, Leistung 650 Watt, Farbe: grau. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD Shredder, CD-Vernichter, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, dahle aktenvernichter sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, abteilungs aktenvernichter 60liter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 547,49* | € 605,82* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 547,22* | € 605,84* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 549,06* | € 611,09* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 559,27* | € 616,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 587,85* | € 647,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|