Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Chemikalienschutzhandschuhe,gelb,vollbeschichtet,EN 388,EN ISO 374 3406X-9


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2703406X-9
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3406X-9
EAN/GTIN:
     4059904105881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuhe,gelb,vollbeschichtet,EN 388,. . . NITRAS Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril, gelb, Laenge 30 cm, Baumwoll-Trikot-Futter, naturfarben, Premium-Qualitaet, SANITIZED®, Groesse 9, 3406X-9, 3406X-9, NITRAS, Chemikalienschutzhandschuhe,gelb,vollbeschichtet,EN 388,EN ISO 374
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Chemikalienhandschuhe
Norm:
EN 388 ISO 374-1:2016/Typ C ISO 374-5:2016
Material:
Baumwoll-Trikot
Handschuhgroesse:
9
Farbe:
Naturfarben
Beschichtung:
Nitril
Schutzschutzklasse:
Kat. III
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 17,02008*
€ 24,24*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 23,99004*
€ 32,06004*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 24,49008*
€ 32,69004*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 23,73*
€ 34,67004*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 29,99004*
€ 39,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,69004*
€ 38,90115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,14008*
€ 38,2467
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,26004*
€ 36,00945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,18004*
€ 34,72425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,24008*
€ 33,6057
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,49008*
€ 29,1432
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,04084* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.