Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Chemikalienschutzhandschuhe, naturfarben / gelb, EN 388, EN ISO 374


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-40422558
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3406X-9
EAN/GTIN:
     4059904105881
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
NITRAS Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril, gelb (Farbcode: 4300), Länge 30 cm, Baumwoll-Trikot-Futter, naturfarben, Schutz gegen Mikroorganismen und Bakterien, Premium-Qualität, SANITIZED®
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
naturfarben
Material:
Baumwoll-Trikot, naturfarben
Norm:
EN 388, EN ISO 374
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe gelb, chemikalienhandschuh einfach, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 17,02008*
€ 24,24*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 23,99004*
€ 32,06004*
1
€ 3,19*
ab € 24,49008*
€ 32,69004*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 23,73*
€ 34,67004*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 29,99004*
€ 39,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,78*
€ 47,3382
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,39*
€ 46,8741
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,01004*
€ 44,04195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,57004*
€ 42,32835
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,68*
€ 41,2692
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,99004*
€ 35,68815
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,49917* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.