Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Nylonhandschuhe,rot,Nitrilschaum-Beschichtung,schwarz,EN 388 3510-11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2703510-11
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3510-11
EAN/GTIN:
     4059904091443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Nylonhandschuhe,rot,Nitrilschaum-Beschichtung,schwarz,EN. . . NITRAS Nylonhandschuhe, rot, Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, Groesse 11, 3510-11, 3510-11, NITRAS, Nylonhandschuhe,rot,Nitrilschaum-Beschichtung,schwarz,EN 388
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Nylonhandschuh
Norm:
EN420
Material:
Nylon
Handschuhgroesse:
11
Farbe:
28
Beschichtung:
Nitrilschaum
Schutzschutzklasse:
Kat. II
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,73*
€ 1,04*
3 Tage
891
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,09*
6 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 0,81*
€ 1,12*
1 Tag
832
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 0,83*
€ 1,14*
Lager 1689
12
pro Paar
€ 3,19*
ab € 0,90*
€ 1,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 14,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.