Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS BLUE WAVE,Nitril-Einmalhandschuhe,blau,Groesse M 8311-M


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2708311-M
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     8311-M
EAN/GTIN:
     4059904035508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
BLUE WAVE,Nitril-Einmalhandschuhe,blau,Groesse M 8311-M NITRAS BLUE WAVE, Nitril-Einmalhandschuhe, blau, unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, EN 374, fuer Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar, medizinische Untersuchungshandschuhe, mikrogeraute Fingerspitzen, Farbleitsystem fuer Groessen, AQL 1,5, Groesse M, 8311-M, 8311-M, NITRAS, BLUE WAVE,Nitril-Einmalhandschuhe,blau,Groesse M
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Einweghandschuhe
Typ:
Nitrilhandschuhe
Norm:
ISO 374-1:2016/Typ B ISO 374-5:2016
Material:
Nitril
Handschuhgroesse:
M
Kleidergroesse:
M
Farbe:
Blau
Schutzschutzklasse:
Kat. III
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,49*
€ 4,74*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 3,46*
€ 5,40*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 5,40*
€ 6,43
pro Box
ab 5 Boxen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Box
ab 10 Boxen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0346* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.