Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FAZ II 8/30 HCR hochkorrosionsbeständiger Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Bolzenanker FAZ II 8/30 HCR hochkorrosionsbeständiger Stahl
Fischer Bolzenanker FAZ II 8/30 HCR hochkorrosionsbeständiger Stahl
Artikel-Nr.:
     5417F-103119
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     501429
EAN/GTIN:
     4048962006612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
fischer ankerbolzen faz ii 10/10
Der Fischer Bolzenanker FAZ II C ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II C kann dank der zwei Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Mit der Ausführung aus hochkorrosionsbeständigem Stahl werden Geländer, Kabeltrassen oder Konsolen beispielsweise in Schwimmbädern und Tunnels befestigt.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
max. Anbauteildicke (standard):
30
Gewindelänge:
58
Werkstoffart:
Edelstahl
Hersteller:
Fischer
Oberfläche:
blank
min. Verankerungstiefe:
45 mm
Kopfprägung:
(F)
Verankerungstiefe (standard):
45
Installationsdrehmoment:
20 Nm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
16 x 1,6 mm
GTIN (EAN-Code):
4048962006612
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
85 mm
ICC-Zulassung:
ja
Durchmesser:
8 mm
ETA-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
45 mm
max. Dicke des Anbauteils:
30 mm
Schlüsselweite:
13
Werkstoff:
1.4529
Kopfform:
Gewindebolzen mit Sechskantmutter
Ausführung:
mit Standardscheibe
Bohrerdurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
95 mm
Gewinde:
M 8
max. Nutzlänge:
30 mm
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen faz ii 12/10, ankerbolzen fischer, FIS-FAZ II 8/30 C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 9,175*
€ 11,605*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,5632*
€ 11,9932*
10
Frei Haus
ab € 14,8153*
€ 18,2153*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 30,58*
€ 36,36*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,9932*
€ 14,27191
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,8232*
€ 14,06961
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,2032*
€ 13,33181
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,9632*
€ 13,04621
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,4132*
€ 12,39171
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,5632*
€ 10,19021
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
501421
ab € 6,6173*
Ähnlich
fischer
501423
ab € 6,223*
Ähnlich
fischer
501424
ab € 8,515*
Ähnlich
fischer
501425
ab € 10,6388*
Ähnlich
fischer
501426
ab € 14,7594*
Ähnlich
fischer
501427
ab € 22,1576*
Ähnlich
fischer
501428
ab € 80,973*
Ähnlich
fischer
501430
ab € 8,79*
Ähnlich
fischer
501420
ab € 5,4917*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.